ANSELL Kevlar Arm Protection Sleeve

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
ConstructionKnitted
Cuff StyleSleeve
Gauge10
Length (cm)45
Length (inch)18
Liner ColorYellow
Liner MaterialKevlar
Silicone FreeYes
Washing Temperature (°C)40
Washing Temperature (°F)104
WidthOne Size Fits All

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan