AKA Portable Ventilator Blower

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)4920
Blade MaterialAluminum
Packaging Dimensions (cm)43x45.5x59
Power (W)750
Pressure (PA)598
Size (inch)14
Speed (rpm)2800
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan