Insize Mini Temperature and Humidity Meter

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Humidity Accuracy (%RH)±5 (at 10~90), other range ±7
Humidity Range (%RH)0~99 (non-condensing)
Screen Size (inch)3.5
Sensor Typeinternal
Temperature Accuracy (°C/°F)±0.5/±0.9
Temperature Range (°C/°F)0~55/32~131
Typedigital
Unit Measurement°C/°F

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 3.5" LCD screen
- Temperature/humidity/time/comfort display
- Highest/lowest temperature and humidity memory function
- Unit: °C/°F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan