Insize Manual Vertical Test Stand for Force Gauge

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Load Capacity (N)500
Maximum Workpiece Height (mm)280
Travel (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- For press test with force gauges

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan