Insize Magnetic Square With V Groove

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Parallelism (µm)20
Parallelism and Squareness (µm)20 (Top, Bottom, Left, Right and Back)
Range of Shaft (mm)5 to 30
Size (mm)100x100x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Hold flat and cylindrical workpieces for inspection and machining
- Magnetic force on top, left, right and V grooves
- Parallelism and squareness of top, bottom, left, right and back: 20µm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan