Insize Display

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Alarmwith 2 relay outputs (4 relay outputs is optional)
Communication InterfaceRS485 (RS232 is optional)
Dimensions (mm)135x96x48
Dust/WaterproofIP55 (front panel)
Operating Environment (°C)-10~55, <65% (non-condensing)
Operation Modemodbus RTU
Operation Voltage (V)220 AC (24 is optional)
Refresh Rate (ms)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Displays:
* 5-digit LCD, display range (-19999~32654)
* Built-in isolation module for power supply
* Switchable between full and zero position

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan