Non Brand Wave Spring Washer 6205

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Inside Diameter (mm)39.4
MaterialSpring Steel
Outside Diameter (mm)51.4
StandarDIN316
Thickness (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan