GROOVEX VG-Cut Holder CE

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
B31
CoolantHPC
HBH (mm)8
Hand of ToolN
Holder TypeBlade Holder
Measuring SystemMetric
OAW (mm)48.7
Overall Length (mm)110
Shank height (H) (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan