VARDEX HSS Thread Tapping Tools Straight Flute

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Dimension THL (mm)33
Hole TypeBlind Hole, Thru Hole
Measuring SystemMetric
Number of Flute5
Overall Length (mm)161.3
Shank Diameter DCON (mm)25
TPI11.5
Thread form type (THFT)NPT60
[TDZ] Thread Diameter SizeNPT 1-11.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan