PFERD Needle File Cut2 Set

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Height Dimension (cm)2.5
Length (cm)17
Set ContentFlat (2406), Hand (2401), Crossing (2403), Three square (2407), Square (2408), Round (2410)_x000D_, Knife (2405), Half-round (2402), Barrette (2411), Flat with_x000D_rounded edges (2415), Hand with rounded edges (2416), Crossing oval (2409)
Width Dimension (cm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy to use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan