EBM-PAPST AC Motorized Impeller

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Max. Airflow Rate (CFM)530
Noise Level (dB)74
Phase1
Power Rating (W)100
Size (mm)63x220
Voltage Rating (V)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan