Lutron Rotation Tester

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)100x50x25
Frequency (Hz)45 to 70
Power Supply (V)9 (Battery)
Voltage (V)100 to 660

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LUTRON RT-616 is a phase sequence tester, Missing phase indication. 100 - 660V, 45 to 70Hz.
Feature
LUTRON RT-616 is a phase sequence tester, Missing phase indication. 100 - 660V, 45 to 70Hz.
CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Powered by a 9V battery,
dimensions: 100 x 50 x 25 mm,
weight: 150 g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan