Lutron Pressure Sensor

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Full Capacity Output (mV)100 DC
Operating Humidity (%RH)Maximum 80
Operating Temperature (°C)0 to 60
Operating Temperature (°F)32 to 140
Overload Protection for The Pressure Sensor (%)150 (Maximum Capacity)
Size (mm)30x85
Supply Voltage (V)DC 9
Transducer Port Connector (inch)1/4 PS (per inch 19 teeth)
Wire Connection4 pins standard DIN plug to cooperate the PS-9302/PS-9303SD input socket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan