Lutron Humidity + Thermometer + Barometer

Sebelum PPN:
Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lutron PHB-318 is humidity / temperature meter and barometer.
Feature
Barometer unit: hPa, mmHg, inHg
Humidity with Dew point measurement
Temperature measurement with °C, °F unit
Barometer range: 10 to 1100 hPa
Humidity range: 10 % to 95 % R.H.
Temperature range: 0°C to 50 °C / 32°F to 122°F
Operates from DC 1.5 V (UM4/AAA) x 4 PCs batteries

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan