Lutron Electrostatic Field Meter

Sebelum PPN:
Rp6.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lutron ESF-106 is a Electrostatic meter up to 20 kV.
Feature
Power supply: 9 V battery
Standard accessories: manual, 1" magnetic spacer, grounding lead, grounding clamp, CA-06 hard case.
Optional accessories: USB cable USB-01, RS232 cable UPCB-02, software SW-U801-WIN
Dimensions / weight: 195 x 68 x 30 mm / 215 g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan