Lutron ATC Temperature Probe

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ComplianceISO-9001, CE, IEC1010
Measurement Range (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sensor Type: Thermistor
Measurement Range: 0 to 60℃
Accuracy: ± 0.8℃ / 1.5℉
Compatible with: BPH-231, PH-207, PH-208, PH-224S, PH-221E, WA-2017SD, WAC-2019SD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan