Spesifikasi
| Accuracy | ± 2% F.S. (20%–100% full scale) ± (2% reading + 5d) (5%–19% full scale) |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 450x55x37 |
| Display Size (mm) | 5725 LCD, Backlit for easy readout |
| Functions | Auto data hold Alarm beeper setting Backlight on/off switch Auto shut off & manual off |
| Power Supply | 4 x 1.5V AAA batteries (UM-4) Power Consumption: Approx. DC 5 mA (backlight off) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat pengukur torsi profesional berdesain heavy-duty dengan kapasitas tinggi hingga 1000 Kgf-cm. Dilengkapi fitur Auto Hold, layar LCD berlampu latar, pengaturan alarm torsi, serta mendukung berbagai satuan ukur. Ideal untuk teknisi, mekanik, dan industri yang membutuhkan akurasi tinggi dalam pengukuran torsi.
Fitur
LUTRON TQ-8803 adalah alat pengukur torsi profesional dengan desain heavy-duty yang sanggup menangani tugas berat.Mampu mengukur hingga 1000 Kgf-cm, 868 lbf-in, atau 9.810 N-cm, menjadikannya sangat cocok untuk penggunaan industri seperti otomotif, aerospace, dan manufaktur mesin.
Tidak hanya kuat, alat ini juga sangat presisi dengan tingkat akurasi mencapai ±2% dari skala penuh pada penggunaan 20–100% kapasitas.
Fitur pengukuran dalam berbagai satuan—Kgf-cm, lbf-in, lbf-ft, N-m, dan N-cm—memungkinkan pengguna memilih unit sesuai kebutuhan spesifik proyek. Fleksibilitas ini sangat bermanfaat di lingkungan kerja yang menuntut pengukuran lintas standar internasional.
Solusi Presisi Pengukuran Torsi
Bayangkan bekerja di lingkungan dengan pencahayaan minim, dan Anda tetap bisa membaca angka dengan jelas berkat layar LCD berukuran 57 x 25 mm dengan lampu latar.
Bahkan dalam situasi mendesak atau pengukuran beruntun, fitur Auto Data Hold akan otomatis menahan angka terakhir yang terukur sehingga Anda dapat mencatat hasil tanpa terburu-buru.
Selain itu, fungsi Alarm Value Setting lengkap dengan bunyi peringatan membantu memastikan Anda tidak melebihi nilai torsi yang ditentukan.
Ini memberikan kontrol maksimum dan menghindari kesalahan yang dapat berakibat fatal pada komponen sensitif.
Pengguna LUTRON TQ-8803
Teknisi perakitan dan pemeliharaan mesin
Tim kontrol kualitas di sektor manufaktur
Mekanik kendaraan dan teknisi otomotif
Insinyur pengembangan produk dan R&D
Lembaga pelatihan teknik dan pendidikan vokasi
Dengan bobot 1.050 gram dan dimensi 450 x 55 x 37 mm, LUTRON TQ-8803 tetap portabel dan nyaman digunakan di berbagai lingkungan kerja tanpa mengorbankan kekuatan dan stabilitasnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
