Taffled Laser Pointer

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)600
Battery Type1x18650
Charger Cable Length (cm)17
Laser Distance (m)(Day) 300, (Night) 1000
Main Unit Dimensions (cm)2.1x15
Material(Laser Body) Aluminium, (Charger Body) Plastic
Voltage (V)3.7
Wave Length (Nm)532
maximum output (mW)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan