EELHOE Lem Anti Bocor (Waterproof Coating)
#Grup produk P118037608
Spesifikasi
| Bottle Dimensions (mm) | ±75x75x100 |
|---|---|
| Brush Size (mm) | 110 |
| Material | Polyurethane |
| Size (g) | 300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Atasi rembesan dan kebocoran ringan dengan lem anti bocor EELHOE. Lapisan polyurethane bantu menutup permukaan yang berpotensi bocor atau rembes, sehingga area lebih terlindungi dari kerusakan akibat air. Hadir dalam kemasan 300g lengkap dengan kuas, produk ini praktis untuk membantu perbaikan berbagai area rumah seperti atap, dinding, balkon, dan permukaan lainnya.
Fitur
Lindungi dari Bocor dan Rembes_x000D_Diformulasi untuk menutup celah dan jalur rembesan air, lem anti bocor akan membentuk lapisan khusus sehingga air tidak masuk ke permukaan. Cocok digunakan pada area yang membutuhkan perlindungan ekstra untuk cegah risiko bocor atau rembes._x000D_
_x000D_
Formula Ketahanan Tinggi_x000D_
Material Polyurethane memiliki ketahanan tinggi yang membuatnya tahan air sehingga tidak mudah lepas. Karakter yang tahan UV dan cuaca ekstrem sehingga cocok untuk melapisi area luar ruangan._x000D_
_x000D_
Kemasan Praktis Siap Pakai_x000D_
Setiap pembelian lem anti bocor Anda akan mendapat kuas untuk memudahkan aplikasi. Gunakan untuk mengaplikasikan lem dengan merata pada berbagai permukaan. _x000D_
_x000D_
Lindungi Berbagai Area_x000D_
Lem anti bocor dapat diaplikasikan pada berbagai permukaan yang membutuhkan perlindungan dari air, seperti area atap, dinding, balkon, dan bagian rumah lainnya. Praktis untuk menangani kebutuhan waterproofing ringan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/gwP118037608-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
