TaffGEAR Gaming Mouse Pad
#Grup produk P118037583
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 300x800x2 |
| Material | Anti-Slip Fabric & Rubber |
| Sensor Compatibility | All Mouse Sensors (Optical, Laser, Trackball) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lupa kombinasi tombol saat mengedit dokumen atau proyek desain sering kali memperlambat alur kerja harian Anda. Mouse pad TaffGEAR MOS002 membantu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menyajikan alas yang lapang untuk perangkat meja. Mengusung cetakan keyboard shortcut (MS Office, Photoshop, AutoCAD), permukaan kain smooth speed, dasar karet anti-slip, tebal 2mm, serta opsi ukuran 300x800mm dan 400x900mm, desk mat ini sangat cocok untuk produktivitas Anda.
Fitur
Cetakan Keyboard Shortcut Lengkap_x000D_Menampilkan daftar kombinasi tombol pintas (keyboard shortcut) untuk program populer seperti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop, hingga AutoCAD. Referensi visual yang jelas ini memudahkan Anda bekerja lebih cepat tanpa perlu menghafal seluruh rumusan tombol._x000D_
_x000D_
Permukaan Kain Smooth_x000D_
Dibuat dari bahan kain rajut mikro halus yang meminimalkan gesekan permukaan untuk pergerakan optical mouse maupun laser mouse. Presisi pelacakannya sangat ideal menunjang pekerjaan entri data kantor, manipulasi grafis desainer, hingga aktivitas bermain gim._x000D_
_x000D_
Lapisan Dasar Karet Anti Slip_x000D_
Bagian dasar desk mat dilapisi bahan karet bertekstur anti-slip yang mencengkeram permukaan meja kayu, kaca, mau pun plastik secara kuat. Cengkeraman ini memastikan mouse pad tetap stabil dan tidak bergeser sedikit pun saat digunakan untuk gestur tangan cepat._x000D_
_x000D_
Ukuran Desk Mat XL Lapang_x000D_
Dimensi ukuran luasnya sanggup menampung unit keyboard, mouse, dan pernak-pernik meja kerja Anda secara bersamaan. Bentangan desk mat ini secara efektif melindungi permukaan meja Anda dari goresan benda tajam, noda cairan, mau pun gesekan rutin harian._x000D_
_x000D_
Pinggiran Jahitan Obesite Rapi_x000D_
Seluruh tepi mouse pad dijahit dengan rajutan benang obras tebal yang rapat untuk mencegah lapisan kain atas terkelupas dari karet dasar. Konstruksi jahitan pinggir ini menjamin desk mat awet digunakan dalam jangka panjang tanpa gampang berserat.
Kegunaan
Desk Mat Kerja, Kantor, Desain Grafis, Studio, Office Desk OrganizerProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
