SKF Deep Groove Ball Bearing for High Temperature 2Z Series

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Bore Diameter (mm)50
Outside Diameter (mm)90
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan