Vosoco Ozone Generator Air Purifier

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Capacity (L/minute)3 (air source)
High-Voltage Output (kV)3.1 to 3.5
Input Frequency (Hz)50
Input Voltage (V)AC220
Plug TypeEurope
Power (W)10
TypeSterilizer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ozone generator merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memproduksi ozone dalam jumlah tertentu. Ozone yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti untuk menjernihkan air atau sterilisasi ruangan. Ozone sangat efektif untuk membunuh kuman, bakteri, jamur dan zat beracun sehingga cocok digunakan di dalam ruangan.

1 x VOSOCO Ozone Generator Water Air Purifier Sterilizer 1000mg/h - AZ-1000MG-G_x000D_
1 x Selang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan