YOUXIAN Cordless Blower (Mesin Blower Angin Baterai)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)21
IncludeBattery & Charger
Maximum Speed (rpm)85000
Power (W)2200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1x unit mesin blower
2x baterai
1x charger
1set asesoris
Kegunaan
Membersihkan taman, mengeringkan air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan