Maxpump Pump Control

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)15x12x22
FeatureAdjustable Starting Pressure Automatic Pressure Controller
Frequency (Hz)50
Inlet Thread (inch)2
Maximum Current (A)10
Maximum Power (kW)1.1 to 1.5
Maximum Pressure (bar)10
Maximum Temperature (°C)60
Starting Pressure Range (bar)1.0 to 2.5
Voltage (V AC)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kontrol Otomatis Pompa Air SJP-2D AUTOMETIC PUMP CONTROL SJP-2D otomatis memudahkan pengoperasian pompa air Anda. Dengan kontrol tekanan otomatis, sistem ini memberikan kenyamanan maksimal. Cocok untuk berbagai kebutuhan rumah tangga.
Spesifikasi Teknis
Tegangan: 220VAC
Frekuensi: 50Hz
Arus Maksimal: 30A
Daya Maksimal: 1.1KW hingga 1.5KW
Tekanan Mulai: 1.0bar hingga 2.5bar
Tekanan Kerja Maksimal: 10bar
Suhu Maksimal: 60°C
Keandalan dan KinerjaDidesain untuk kinerja optimal, kontrol otomatis ini menjamin operasi pompa yang efisien. Dengan spesifikasi yang jelas, Anda dapat mengandalkan sistem ini untuk kebutuhan sehari-hari. Pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan untuk hasil terbaik.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan