Maxpump Pisau Mesin Kentang

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Compatible forYC-220C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MAXPUMP Sperpart Pisau Kentang YC-220C✨ Sperpart Pisau Kentang YC-220C hadir dalam ukuran 2mm, 3mm, dan 5mm. Cocok untuk stik cutter mesin kentang. Hanya kompatibel dengan mesin YC-220C. Pilih ukuran yang sesuai kebutuhan Anda.
Fitur Unggulan
Memotong kentang sesuai kebutuhan.
Terbuat dari bahan stainless steel & plastik chrome putih bening.
Tahan lama, ideal untuk penggunaan jangka panjang.
PerhatianPastikan Anda memilih ukuran pisau yang tepat: 2MM, 3MM, atau 5MM. Produk ini dirancang khusus untuk mesin YC-220C. Jangan gunakan pada model lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan