Maxpump Electro Motor

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Phase1
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Berkualitas: Motor ini memiliki kualitas yang terjamin.
Kecepatan Tinggi: Cocok untuk kebutuhan yang membutuhkan kecepatan tinggi.
Tegangan 220 Volt: Ditenagai oleh tegangan 220 volt/1 fase.
Catatan
Warna: Warna produk dipilih secara acak.
Spesifikasi: Sesuai deskripsi yang diberikan.
IP: Tidak disebutkan.
Insulasi: B
Pastikan spesifikasi sesuai kebutuhan Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan