Maxpump Blower Axial Fan Industry

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ideal untuk kebutuhan industri Anda. Kipas angin ini memberikan efisiensi energi dan daya yang optimal. Cocok untuk penggunaan nonstop hingga 7-8 hari.
Desain Efisien 🛠️Model SFG2-2 menawarkan volume udara 1300m3/h dengan tekanan 35 Pa. Daya power 90Watt atau 0.09kw pada frekuensi 50Hz. Tegangan 220V. Kecepatan 2800r/min. Cocok untuk operasi nonstop hingga 7-8 hari.
Penggunaan Mudah 🚀MAXPUMP SFG2-2 Exhaust Fan 10incKipas Angin Aksial cocok untuk kebutuhan industri Anda. Dengan spesifikasi yang jelas, kipas angin ini memenuhi kebutuhan Anda dalam mengalirkan udara dengan efektif.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan