CAT Power Tools Tile Cutter

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Accessories1pc Spanner; 1pc Socket wrench; 1pc Plastic nozzle; 1pc Rubber tap connector; 1pc Water hose(2m); 1pc Screw; Color box
Disc Bore (mm)20
Frequency (Hz)50/60
Maximum Cutting Depth (mm)19.5 (45°); 33 (90°)
No Load Speed (rpm)13800
Power (W)1400
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan