CAT Power Tools Storage Box System

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
IP RatingIP65
Outside Size (mm)855x550x590
Storage Capacity (L)125.3
Weight Capacity (lbs)425
Wheel Diameter (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Modular Design
- Impact Resistance Quality
- IP65 Water Proof
- Innovative Locking Construction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan