CAT Power Tools Sheet Sander

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Voltage (V)220-240
orbital diameter (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Hook and Loop System
- Variable Speed with Reverse
- Cyclone Dust

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan