CAT Power Tools Rotary Hammer SDS

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Chuck SizeSDS Plus
Impact Energy (J)2
Impact Rate (bpm)0-4700
Maximum Cutting Capacity (mm)28 (Wood); 13 (Metal); 22 (Concrete)
No Load Speed (rpm)0-1350
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Brushless Motor
- 4 in 1
- LED Light

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan