CAT Power Tools Oscillation Multi Tool SDS

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
No Load Speed (rpm)8000-19000
Oscillation Angle (°)4.0
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Brushless Motor
- Universal Fit System

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan