CAT Power Tools Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Accessories2pc 4.0Ah Li-ion Battery pack; 1pc Steel O-ring; 1pc 4A Charger; 1pc Belt Clip; 1pc Dental pin for Anvil; Injection box + Color box
Chuck Size (inch)1/2
Impact Rate (bpm)0-1600/2900/3600
Maximum Torque (Nm)350
No Load Speed (rpm)0-1300/2100/3200
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Brushless Motor
- Variable Speed with Reverse
- LED Light
- 3 Speed Settings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan