CAT Power Tools Heat Gun

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Accessories1pc Scraper; 1pc Glass protection nozzle; 1pc Concentration nozzle; 1pc Flat nozzle; 1pc Hook nozzle; Color box
Airflow Rate (L/minute)300 (I); 500 (II)
Frequency (Hz)50
Power (W)2000
Temperature Range (°C)50-600
Voltage (V)230-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- LCD Display
- LED Light

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan