CAT Power Tools Demolition Hammer SDS Max

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Accessories1pc Spanner; 1pc Plastic container grease; 1pc Auxiliary handle; BMC+Color box
Frequency (Hz)50/60
Impact Energy (J)15
Impact Rate (bpm)3500
Power (W)1200
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- 1 Function
- Anti-Vibration

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan