CAT Power Tools Cut Off Saw

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Accessories1pc Cutting Disc; 1pc spanner; Color box
Blade Size (mm)355
Disc Bore Size (mm)25.4
Frequency (Hz)50/60
Maximum Cutting Capacity (mm)(Round steel) 100; (Square steel) 0°: 100x100, 45°: 95x95; (Angle steel) 0°: 125x125, 45°: 80x80; (Rectangle steel) 0°: 80x190, 45°: 90x95
No Load Speed (rpm)4000
Power (W)2400
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Spindle Lock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan