CAT Power Tools Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Accessories1pc Parallel guide; 1pc Blade 185mm 24T; 1pc Dust vacuum tube; 1pc Hex key; 1pc Dust vacuum adapter; Color box
Bevel Capacity (°)0-45
Blade Size (mm)185
Frequency (Hz)50/60
Maximum Cutting Capacity (mm)(45°) 48/(90°) 64
No Load Speed (rpm)6000
Power (W)1400
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Bevel Track

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan