Parker Corporation Stationary Hot Air Heater

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
Hot Air Temperature (°C)650 (Max)
Output Power (W)7500 to 9900
Phase3
Power (V)200 to 230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Maximum hot air temperature of 650°. _x000D_
- Compact design. _x000D_
- Allows for long-term continuous operation. _x000D_
- Reduces temperature unevenness by aligning the intake and discharge ports in a straight line.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan