Elcometer Conductivity Meter

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Accuracy±2% Full Scale
Battery2 × CR2032 (~200 hour)
Dimensions (mm)164x29x20
Measurement Range (mS/cm)0 to 19.99
Minimum Sample Volume (ml)0.12
Net Weight (g)50
Operating Temperature (°C)5 to 40
Resolution1 µS/cm / 0.01 mS/cm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan