Homedoki Rak Piring Dapur

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ColorWhite
Height (cm)46
Length (cm)44.5
MaterialCarbon Steel + PC
Type2 Layer
Width (cm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan produk:
- Baki pembuangan (2)
- Alas kaki anti slip (4)
- Pengait/hook (4)
- tempat pisau (1)
- tempat sumpit (1)
Peringatan
- Produk dikirim dalam kondisi belum dirakit (knock down).
- Panduan instalasi/petunjuk perakitan disertakan didalam produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan