Hasston Welding Machine

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Duty Cycle (%)60
Efficiency (%)85
Electric Current (A)20
Electrode Diameter (mm)1.5 to 3.2
No. Load Voltage (V)76
Output Current (A)30 to 130
Phase1 Phase
Power (KVA)4.4
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan