Hasston Palet Truck

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Capacity (t)3
Fork Length (mm)1200
Maximum Lifting Height (mm)250
Overall Fork Width (mm)685

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan