Hasston Marble Cutter

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)110
Hole Diameter (mm)20
Input Power (W)1200
Maximum Cutting Depth (mm)33
No Load Speed (rpm)13000
Rated Frequency (Hz)50
Rated Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan