Hasston Electric Spray Gun

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Air Flow (L/minute)2000
Atomization Capacity (W)55 to 300
MPA (bar)0.1 to 0.2
Maximum Flow (ml/minute)1000
Maximum Viscosity (din/s)80
No Load Speed (rpm)37000
Nozzle diameter (mm)2.5 (x2), 2, 1.8, 1.5
Paint Flow (ml/minute)500 to 1000
Rated Power (W)450
Surface Mulching (m²)20 to 45 within 15 min
Tank capacity (mL)800
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan