Hasston Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Diameter In (mm)20
Input Power (W)1000
Maximum Cutting Depth (mm)62.5
No Load Speed (rpm)4800
Rated Frequency (Hz)50 to 60
Rated Voltage (V)220
Saw Blade Diameter Ext (mm)180
Thickness (mm)2.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan