LINDSTROM Micro Bevel ESD Safe Cable Cutter

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
ApplicationAssembly Work
Jaw Length (mm)6
Jaw Width (mm)1.6
Maximum Cutting Capacity (mm)1.2
Overall Length (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan