OTOHEROES Intelligent Pulse Repair Charger

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Alligator Clip Cable Length (cm)59
Battery Dimensions (cm)17x13.5x7
Capacity (Ah)4 to 105
ColorYellow
Current (A)10
EU Plug Cable (cm)98
Input Voltage/Frequency (V/Hz)110 to 250/(50/60)
Power (W)160
Voltage Output (V)12/24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan