Xinxiang Thermometer Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Humidity Measurement Accuracy (%RH)±5
Humidity Measurement Range (%RH)10 to 99
Humidity Resolution (%RH)1
Temperature Measurement Accuracy (°C)±1
Temperature Measurement Accuracy (°F)±1.8
Temperature Measurement Range (°C)-50 to 70
Temperature Resolution (°C)0.1
Temperature Resolution (°F)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan