Non Brand Glass Pitcher Stainless Steel Lid

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Capacity (ml)1500
Diameter (cm)10.5
Height (cm)32.5
MaterialGlass dan Stainless 304

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Material Berkualitas_x000D_
Botol terbuat dari material kaca berkualitas yang kuat, awet dan tahan lama untuk penggunaan jangka panjang. Anda dapat menggunakan botol ini sebagai wadah air mineral di rumah._x000D_
_x000D_
- Tutup Stainless Steel_x000D_
Tutup botol dibuat menggunakan material stainless steel yang kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan seal karet di bagian dalam, tutup ini mampu menjaga agar minuman Anda tidak terkontaminasi dengan kotoran dan partikel lainnya saat disimpan._x000D_
_x000D_
- Cocok untuk Banyak Minuman_x000D_
Anda dapat menggunakan botol kaca ini untuk menyimpan berbagai jenis minuman seperti air putih, jus, soda, hingga jamu. Material kaca yang digunakan pun tebal dan aman. Cairan yang disimpan di dalam botol tidak akan berubah rasanya._x000D_

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan