IQAir Air Quality Monitor

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Battery (mAh)1900 Li-ion (4 hours battery life on a single charge)
Dimensions (cm)8.2x18.4x10
Measured ParametersPM2.5, CO2, Temperature, Humidity, Air Quality Index (AQI USA)
Operating Temperature (°C)0 to 40
Operating Temperature (°F)32 to 104
Screen Size (inch)5, LCD
Wireless802.11 b/g/n - 2.4 GHz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan